| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q66027 Herst.-Nr.: 10022759 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Raumsparender Kühlkörper zur Verwendung auf Leiterplatten. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 28 mm | Länge: | 84 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 55 mm | Typ: | SK 96 84 SA | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Passend für: | TO-220 + TOP-3 | Wärmewiderstand R(th): | 3.8 K/W | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000073267, Fischer Elektronik, SK 96 84 SA, 189-8331 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,31* | € 7,35* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,35* | € 7,70* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,84* | € 7,82* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,59* | € 16,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|