| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q66025 Herst.-Nr.: CP-S6300-01 EAN/GTIN: 4016138656428 |
| |
|
| | |
| Mit einer Sinter-Heatpipe kann eine große Menge Wärme lageunabhängig transportiert bzw. abgeführt werden. Im Vergleich zu normalen Heatpipes kann also hier die Wärmequelle über der Wärmesenke angeordnet sein. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Typ: | CP-S6300-01 | Durchmesser: | 6 mm | Material: | Kupfer + Wasser | Ausführung: | Sinter | Verschlusslänge Kopfende: | 4 mm | Verschlusslänge Hinterende: | 10 mm | Q (max) bei T(e) (70 °C): | 25 W | Max. Temperatur: | 150 °C | Min. Temperatur: | 25 °C | Produkt-Art: | Heatpipe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelid, sinter heatpipe, heatpipe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,63* | € 9,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,73* | € 9,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,55* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|