Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto OCU-400 UC375-X-T UV-LED 375 nm 1108 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65966
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OCU-400 UC375-X-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
smd-led 3,6v
uv led
Diese hocheffiziente, oberflächenmontierbare Leuchtdiode emittiert Licht unterhalb des sichtbaren Bereiches. Optimal für Anwendungen wie Banknotenprüfung, Forensik, Fotolackbelichtung, Lackhärtung und andere chemisch-analytischen Applikationen geeignet. Endmontage und Vermessung erfolgen in Deutschland.
Features:
Hohe Effizienz
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Ultraviolette Strahlung liegt - abhängig von der emittierten Wellenlänge - außerhalb des erfassungsbereiches des menschlichen Auges.
Weitere Informationen:
Typ:
OCU-400 UC375-X-T
Bauform:
1108
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.6 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
375 nm
Herstellerfarbe:
Ultraviolett
Strahlstärke I(e):
1.7 mW/sr
Produkt-Art:
UV-LED
Weitere Suchbegriffe: OSA Opto, 173-6355, UV-Sender
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,81*
1 Tag
109
1
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,82*
500
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,56*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 12,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.