Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barwig 20000-230 Einhebel-Mischarmatur Schlauch-Anschluss 10mm Weiß, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q657741
Hersteller:
     Barwig
Herst.-Nr.:
     20000-230
EAN/GTIN:
     4016138896299
Suchbegriffe:
Barwig
Strahlregler chrom ausziehbar. Auslauf dreh- und schwenkbar. Montagebohrung 27 mm. Einbauhöhe: 40 mm. Schlauchstutzen 10 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + grau
Schlauch-Anschluss:
10 mm
Montageloch:
27 mm
Material:
Kunststoff
Nennspannung (Details):
12 - 15 V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß + Chrom
Produkt-Art:
Einhebel-Mischarmatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,42*
€ 45,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 34,03*
€ 45,90*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 68,23*
€ 86,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.