Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barwig 20000-230 Einhebel-Mischarmatur Schlauch-Anschluss 10mm Weiß, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barwig
Barwig
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014727
Hersteller:
     Barwig
Herst.-Nr.:
     20000-230
EAN/GTIN:
     4016138896299
Suchbegriffe:
Barwig
20000-230
Barwig 20000-230 Einhebel-Mischarmatur Schlauch-Anschluss 10mm Weiß, Chrom

Strahlregler chrom ausziehbar. Auslauf dreh- und schwenkbar. Montagebohrung 27 mm. Einbauhöhe: 40 mm. Schlauchstutzen 10 mm.

Kategorie: Einhebel-Mischarmatur
Schlauch-Anschluss: 10 mm
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Weiß + Chrom
Nennspannung (Details): 12 - 15 V/DC
Montageloch: 27 mm
Produkt-Art: Einhebel-Mischarmatur
Farbe: weiß + grau
Hersteller-Nr.: 20000-230
EAN: 4016138896299
Kabelllänge: 1 m

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,35*
€ 45,93*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 45,95*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 68,28*
€ 87,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.