Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52160215 LED-Lampe Weiß BA15d 24 V/DC, 24 V/AC 22lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65628
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52160215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Seitliche Abstrahlung von 360 ° durch 6 superhelle LEDs. Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50.000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkeit führen zu erheblichen Kosteneinsparungen.
Features:
Schock- und Vibrations-unempfindlich
Lebensdauer ca. 50.000 h
Abstrahlwinkel 360 °
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
BA15d
Typ:
52160215
Ausführung:
6 (2 x 3) LEDs
Betriebsstrom:
25 mA
Durchmesser:
20 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Abstrahlwinkel:
360 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
22 lm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Lampe
Weitere Suchbegriffe: led leuchtmittel ba15d, led anzeigelampen, signallampe 24v, 04021553015781, 02050001294128, Barthelme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 25,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 25,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.