Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52162411 LED-Lampe Rot BA15d 230 V/AC 5lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65626
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52162411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Seitliche Abstrahlung von 360 ° durch 6 superhelle LEDs. Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50.000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkeit führen zu erheblichen Kosteneinsparungen.
Features:
Schock- und Vibrations-unempfindlich
Lebensdauer ca. 50.000 h
Abstrahlwinkel 360 °
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Farbe:
rot
Sockel:
BA15d
Typ:
52162411
Ausführung:
6 (2 x 3) LEDs
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
20 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V/AC
Abstrahlwinkel:
360 °
Herstellerfarbe:
Rot
Lichtstrom (phi):
5 lm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Lampe
Weitere Suchbegriffe: led leuchtmittel ba15d, led anzeigelampen, signallampe 230v, 02050001294135, Barthelme, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 14,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 14,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.