Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52160212 LED-Signalleuchte Gelb BA15d 24 V/DC, 24 V/AC 10lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65625
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52160212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Seitliche Abstrahlung von 360 ° durch 6 superhelle LEDs. Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50.000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkeit führen zu erheblichen Kosteneinsparungen.
Features:
Schock- und Vibrations-unempfindlich
Lebensdauer ca. 50.000 h
Abstrahlwinkel 360 °
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Farbe:
gelb
Sockel:
BA15d
Typ:
52160212
Ausführung:
6 (2 x 3) LEDs
Betriebsstrom:
25 mA
Durchmesser:
20 mm
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Abstrahlwinkel:
360 °
Herstellerfarbe:
Gelb
Lichtstrom (phi):
10 lm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 15,00*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 15,01*
€ 3,50*
ab € 28,03*
€ 38,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.