Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52190115 LED-Lampe Weiß BA15d 12 V/DC, 12 V/AC 45lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65610
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52190115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Seitliche Abstrahlung von 360 ° durch 15 superhelle LEDs. Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50.000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkeit führen zu erheblichen Kosteneinsparungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Sockel:
BA15d
Typ:
52190115
Ausführung:
15 (3 x 5) LEDs
Betriebsstrom:
50 mA
Durchmesser:
20 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
12 + 12 V/AC
Abstrahlwinkel:
360 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
45 lm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Lampe
Weitere Suchbegriffe: led leuchtmittel ba15d, led anzeigelampen, 02050001294227, Barthelme, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 31,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,98*
€ 32,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.