Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AS350 RC Hubschrauber RtF 700er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q655942
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25302
EAN/GTIN:
     4260631421216
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Sehr schöner Scale Hubschrauber mit 3 – Blatt Rotorkopf, 3D und 6G (Einsteiger) Modus.
Das Modell lässt sich sowohl mit konstanter Drehzahl (Pitch gesteuert) als auch mit steigender Drehzahl (ähnlich Fixed Pitch) fliegen und im 6G Modus ist der Neigungswinkel des Modells begrenzt. Er hat dann ähnliche Flugeigenschaften wie ein Koaxial Hubschrauber (selbststabilisierend). Wenn sie das Modell dann aber in den 3D Modus umschalten, steigt die Drehzahl merklich und auch die Wendigkeit nimmt deutlich zu. Jetzt wäre auch ein leichter Kunstflug (Looping, Rückenflug etc.) möglich. Das Flugbild dieses tollen Modells ist traumhaft und das Erscheinungsbild ist absolut Scale. Die Ausstattung dieses Sets ist sehr hochwertig und umfasst neben dem Modell auch eine top 2,4 GHz Anlage mit Phasenschaltern für alle Fluglagen und einem Motorausschalter. Zudem ist sie auch voll programmierbar. Das Modell ist aber bereits ab Werk vollständig eingestellt und flugfertig aufgebaut. Als weiteres Feature besitzt das Modell einen Empfänger / Flybarless System, welches FTR Ready ist. Das bedeutet, dass das System auch mit einer Futaba Anlage (S-FHSS) betrieben werden könnte. Zum Lieferumfang gehören z.B. 3 Ersatzrotorblätter, Heckrotor, Werkzeug und ein Hauptritzel. Mit dem mitgelieferten 500mAh Akku sind Flugzeiten von ca. 5 min. realistisch. Es ist aber auch ein 2-fach Ladegerät mit USB-Anschluss enthalten mit dem sich bis zu 2 Akkus gleichzeitig laden lassen.
Features:
Einsteigertauglich
Super Scale Optik
Sehr schönes Flugbild
Lieferumfang:
Helikopter + Fernsteueranlage + Flugakku + USB-Ladegerät + Werkzeug und Ersatzteile + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
270 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
90 g
Modellausführung:
RtF
Flugakku:
1S LiPo / 500 mAh
Ladezeit:
60 min
Flugzeit:
5 min
Größe:
700er
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: 04260631421216, Amewi, AS350, RC Hubschrauber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 181,98*
€ 225,06*
€ 6,78*
ab € 186,20*
€ 225,07*
€ 4,95*
ab € 203,61*
€ 243,55*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 268,10*
€ 316,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.