Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AS350 RC Hubschrauber RtF 700er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi
Amewi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014666
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     Q655942
EAN/GTIN:
     4260631421216
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Amewi AS350 RC Hubschrauber RtF 700er

Einsteigertauglich
Super Scale Optik
Sehr schönes Flugbild

Sehr schöner Scale Hubschrauber mit 3 – Blatt Rotorkopf, 3D und 6G (Einsteiger) Modus.
Das Modell lässt sich sowohl mit konstanter Drehzahl (Pitch gesteuert) als auch mit steigender Drehzahl (ähnlich Fixed Pitch) fliegen und im 6G Modus ist der Neigungswinkel des Modells begrenzt. Er hat dann ähnliche Flugeigenschaften wie ein Koaxial Hubschrauber (selbststabilisierend). Wenn sie das Modell dann aber in den 3D Modus umschalten, steigt die Drehzahl merklich und auch die Wendigkeit nimmt deutlich zu. Jetzt wäre auch ein leichter Kunstflug (Looping, Rückenflug etc.) möglich. Das Flugbild dieses tollen Modells ist traumhaft und das Erscheinungsbild ist absolut Scale. Die Ausstattung dieses Sets ist sehr hochwertig und umfasst neben dem Modell auch eine top 2,4 GHz Anlage mit Phasenschaltern für alle Fluglagen und einem Motorausschalter. Zudem ist sie auch voll programmierbar. Das Modell ist aber bereits ab Werk vollständig eingestellt und flugfertig aufgebaut. Als weiteres Feature besitzt das Modell einen Empfänger / Flybarless System, welches FTR Ready ist. Das bedeutet, dass das System auch mit einer Futaba Anlage (S-FHSS) betrieben werden könnte. Zum Lieferumfang gehören z.B. 3 Ersatzrotorblätter, Heckrotor, Werkzeug und ein Hauptritzel. Mit dem mitgelieferten 500mAh Akku sind Flugzeiten von ca. 5 min. realistisch. Es ist aber auch ein 2-fach Ladegerät mit USB-Anschluss enthalten mit dem sich bis zu 2 Akkus gleichzeitig laden lassen.

Super Scale Optik
Sehr schönes Flugbild
2,4 GHz Fermsteuerung
Verschiedene Flugmodi 6G / 3D
Einsteigertauglich (mit wenig Erfahrung)
Viele wichtige Ersatzteile im Lieferumfang
FTR Ready (Futaba kompatibel)
2-fach Ladegerät mit USB-Stecker
500mAh Li-Po Akku 1S 3,7V
ABS Karosserie
3-Blatt Rotorkopf
Mode Umstellung am Sender (1 - 4)
Flybarless System Mehrblatt tauglich
Übertragungsreichweite: 120 Meter

Modellausführung: RtF
Gewicht: 90 g
Größe: 700er
Flugakku: 1S LiPo / 500 mAh
Ladezeit: 60 min
Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 270 mm
Breite: 50 mm
Flugzeit: 5 min
Kategorie: RC Hubschrauber
Produkt-Art: RC Hubschrauber
Hersteller-Nr.: 25302
EAN: 4260631421216
Linsen-Ø: 60 mm
Vergrößerung: 2,5fach

Lieferumfang: Helikopter + Fernsteueranlage + Flugakku + USB-Ladegerät + Werkzeug und Ersatzteile + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Amewi, 25302, AS350, RC Hubschrauber, RC Helikopter, RC Helicopter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,64*
€ 227,37*
€ 6,78*
ab € 186,98*
€ 227,38*
€ 3,50*
ab € 198,64*
€ 241,57*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 357,26*
€ 423,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,38*
€ 503,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,72*
€ 499,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,40*
€ 441,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.