Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 70112912 LED-Signalleuchte Weiß BA7s 24 V/DC, 24 V/AC 1.3lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65589
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     70112912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
LED-Signalleuchte
Robust und schock-unempfindlich. Direkter DC- oder AC-Betrieb möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
BA7s
Typ:
70112912
Betriebsstrom:
17 mA
Durchmesser:
7 mm
Lebensdauer:
30000 h
Lichtfarbe (max.):
6000 K
Lichtfarbe (min.):
5000 K
Betriebsspannung max.:
28 + 28 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Abstrahlwinkel:
95 °
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 28, 28 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
1.3 lm
Farb-Temperatur:
5000 - 6000 K
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.