Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct DAH30050 LED-Abstandshalter 1fach Schwarz Passend für (LEDs) LED 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65413
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DAH30050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
led-abstandshalter signal construct
led abstandshalter
Dieser Abstandshalter wird eingesetzt, um einen gleichmäßigen Abstand der LED zur Platine bzw. Frontplatte zu erhalten.
Hinweise:
Lieferung ohne LED.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Farbe:
schwarz
Typ:
DAH30050
Durchmesser:
5 mm
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
LED-Abstandshalter
Passend für:
LED 3 mm
Produkt-Art:
LED-Abstandshalter
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, led-abstandshalter, led halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0819*
€ 0,1867*
2 Tage
1189
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,187*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1867*
€ 0,2222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1711*
€ 0,2036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1556*
€ 0,1852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1478*
€ 0,1759
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,1278
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,1235
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,6675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.