Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 59092313 LED-Signalleuchte Grün BA9s 230 V/DC, 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65366
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     59092313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Robust und schock-unempfindlich. Durch den internen Brückengleichrichter ist direkter DC- oder AC-Betrieb möglich.
Energiesparende Alternative zur Glühlampe.
Features:
Langlebig
Energiesparend
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Farbe:
grün
Sockel:
BA9s
Typ:
59092313
Betriebsstrom:
3 mA
Durchmesser:
10 mm
Lebensdauer:
50000 h
Betriebsspannung:
230 + 230 V/AC
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.