Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QY-SHP-D8-200SA Heatpipe 0.2 K/W (Ø x L) 8mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65361
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QY-SHP-D8-200SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitrohr
Sinter-Heatpipes sind Heatpipes die, bedingt durch ein spezielles Kapillarsystem, auch entgegen der Gravitation Wärme verschieben können.
D.h., dass die Wärmequelle oben und die Wärmesenke unten sein können. Dies ist mit herkömmlichen Heatpipes nur sehr schlecht bis gar nicht machbar.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Typ:
QY-SHP-D8-200SA
Durchmesser:
8 mm
Material:
Kupfer + Wasser
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Ausführung:
Sinter
Verschlusslänge Kopfende:
12 mm
Verschlusslänge Hinterende:
6 mm
Q (max) bei T(e) (70 °C):
61 W
Wärmewiderstand R(th) (max.):
0.2 K/W
Wärmewiderstand R(th) (min.):
0.1 K/W
Produkt-Art:
Heatpipe
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, heatpipe, wärmeleitrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,09*
€ 33,58*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 25,05*
€ 34,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.