Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 70113234 LED-Signalleuchte Grün BA9s 24 V/DC, 24 V/AC 3.6lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65239
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     70113234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Robust und schock-unempfindlich. Direkter DC- oder AC-Betrieb möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
23 mm
Farbe:
grün
Sockel:
BA9s
Typ:
70113234
Betriebsstrom:
18 mA
Durchmesser:
10 mm
Lebensdauer:
30000 h
Betriebsspannung max.:
28 + 28 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
525 nm
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 28, 28 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Grün
Lichtstrom (phi):
3.6 lm
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 5,36*
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.