Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 70113194 LED-Signalleuchte Weiß E10 12 V/DC, 12 V/AC 2.2lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65220
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     70113194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
LED-Signalleuchte
Robust und schock-unempfindlich. Direkter DC- oder AC-Betrieb möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
23 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
E10
Typ:
70113194
Betriebsstrom:
21 mA
Durchmesser:
10 mm
Lebensdauer:
30000 h
Lichtfarbe (max.):
6000 K
Lichtfarbe (min.):
5000 K
Betriebsspannung:
12 + 12 V/AC
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
2.2 lm
Farb-Temperatur:
5000 - 6000 K
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.