Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6547356 Digitaler Winkelmesser 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q651352
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6547356
EAN/GTIN:
     4053199996070
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
toolcraft digitaler winkelmesser 36...
Die Handhabung des digitalen Winkelmessers mit digitaler Dosenlibelle ist für den schnellen aber präzisen Einsatz optimiert. Ein großes LCD Display ermöglicht das bequeme Ablesen der X- und Y-Achsenwinkel, je nach Montagelage wird das Display gedreht, damit die Daten in Grad, Prozent und mm/m besser abgelesen werden können. Dank starker Magnete passt sich der Winkelmesser nahezu jeder Montagelage auf magnetischem Untergrund problemlos an. Die Kalibrierung erfolgt automatisch, eine digitale Wasserwaagen-Libelle im Display erhöht Funktionalität und Genauigkeit weiter.
Features:
Großes LCD-Display mit digitaler Dosenlibelle
Misst X- und Y-Achsenwinkel in Grad, Prozent und mm/m
360 ° Winkelmessung
Hohe Genauigkeit: ± 0,1°
Selbstkalibrierung
Automatische Abschaltung nach 5 Minuten
Schmal und tragbar
Hohe Präzision
Lieferumfang:
Digitale Wasserwaage · Etui · Bedienungsanleitung
Hinweise:
Lieferung ohne Batterie (2x AA Batterie erforderlich)!
Weitere Informationen:
Höhe:
31.3 mm
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
127 g
Typ:
TO-6547356
Genauigkeit:
± 0.1°
Winkel-Einstellung (max.):
360 °
Material:
ABS Kunststoff + PC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: digital winkelmesser, digitaler winkelmesser 360°, TOOLCRAFT, IP42, Winkellehre, sdfsa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 29,90*
€ 42,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,26*
€ 42,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.