| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q646032 Herst.-Nr.: 201502005 EAN/GTIN: 4260405382187 |
| |
|
| | |
| Features: Drehzahl ist stufenlos einstellbar Sicherheitsarretierung Einstellbare Abluftumlenkung um 360° Lieferumfang: SK Nippel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.52 kg | Luftverbrauch: | 113 l/min | Anschluss: | 1/4" (6,3 mm) | Werkzeugaufnahme: | 3/8" (10 mm) Außenvierkant | Betriebsdruck (max.): | 6.3 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Ratschenschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,89* | € 54,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,40* | € 54,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,65* | € 79,93* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,37* | € 120,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|