|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Q644372 Herst.-Nr.: 2010160 EAN/GTIN: 4260479715652 |
| |
|
|  |  |
 | Hochflexibler PU-Schlauch · Material PU98sh · Druck Max. 10 bar · 8 mm Außendurchmesser · 5,5 mm Innendurchmesser · Länge 7,5 Meter · Im Blisterbeutel mit Hängehalter für Verkaufswand. Features: Hochwertige Industrieausführung Knickschutz an den Anschlussseiten Weitere Informationen:  |  | Länge: | 750 cm | Gewicht: | 250 g | Anschluss: | 1/4" (6,3 mm) | Innen-Ø: | 5.5 mm | Außen-Ø: | 8 mm | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Spiralschlauch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, druckluftschlauch, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,36* | € 12,90* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 9,70* | € 12,91* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 9,97* | € 13,32* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,59* | ab € 10,23* | € 13,48* |  |  |  | | 28 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 10,27* | € 14,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|