| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q64420 Herst.-Nr.: 10018923 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der ideale Kühlkörper für Kleinverstärker und Netzgeräte Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Länge: | 100 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 88 mm | Typ: | SK 08 100 SA | R<sub>th</sub>: | 1.5 K/W | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Besonderheiten: | mit Führungsnuten für Platinen | Wärmewiderstand R(th): | 1.5 K/W | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, 02050000072239, Fischer Elektronik, SK 08 100 SA, kühlkörper |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,84* | € 13,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 13,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,03* | € 23,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,98* | € 45,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|