Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol RSA3015E Spektrum-Analysator Werksstandard (ohne Zertifikat) 1.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q640882
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     RSA3015E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Das Modell RSA3015E ist ein 9 kHz bis 1,5 GHz Spektrumanalysator mit zwei Funktionen, 1x GPSA Standard Spektrumanalysator in Kombination mit einem Echtzeit Analysator (bis 10MHz RealTime Bandbreite) mit hoher Empfindlichkeit bei schnellster Messung, sowie einem 10,1 Zoll grossen Touch FarbDisplay , zur optimalen Anzeige von Messsignalen. LAN, USB und HDMI Schnittstellen sind Standard.
Das Modell RSA3015E hat sehr viele Funktionen und besondere Features eingebaut, ohne dafür einen Aufpreis zu bezahlen. Die Kombination von GP (General Purpose)und RT (Real Time)Analysator machen das Geraet einmalig in seiner Anwendung.
Features:
9 kHz bis 1,5 GHz Echtzeit Spektrumanalysator
Eingebauter AM und FM Demodulator
10.1" (25.6 cm) Multi Touch Screen
Lieferumfang:
USB Kabel · Quick Guide · Netzkabel · Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
224 mm
Breite:
410 mm
Gewicht:
4.65 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistungsaufnahme:
55 W
Eingänge:
1
Bandbreite:
1.5 GHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
1
Mengenangaben:
1-Kanal
Schnittstellen:
USB + LAN + HDMI
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spektrum-Analysator
Weitere Suchbegriffe: 02050006421925, Rigol, spektrum analyser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.004,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.004,15*
€ 2.384,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,95*
€ 2.359,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.963,12*
€ 2.336,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,23*
€ 2.269,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,00*
€ 2.224,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.