| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q64086 Herst.-Nr.: 10019215 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 13 mm | Länge: | 35 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 17 mm | Typ: | SK 13 35 SA-220 | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Passend für: | TO-220 | Wärmewiderstand R(th): | 17 K/W | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000072482, Fischer Elektronik, SK 13 35 SA-220, kühlkörper |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,61* | € 1,11* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,69* | € 1,11* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,83* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,17* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|