Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSG836 Funktionsgenerator netzbetrieben 9kHz - 3.6GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q640332
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSG836
EAN/GTIN:
     6973332403693
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
rigol funktionsgenerator
Das Model DSG836 HF Generator ist sowohl im Hobby Bereich, als auch im Professionellen Anwendungsbereich im Einsatz. Durch eine Menge an Software Tools und möglichen Zubehör, ideal geeignet für EMI (EMC) Pre-Compiance Tests.
Der DSG836 ist mit seinem Preis-/Leistungsverhälnis eines der Besten Geräte in seiner Klasse!!
Features:
9 kHZ bis 3,6 GHz Bandbreite
Frequenz Auflösung 1 Hz, inkl. Pre-Amplifier
Bis zu -135 dBm DANL
Lieferumfang:
Netzkabel + Treiber und Manuall online + Garatieinformation + Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Breite:
262 mm
Gewicht:
4.2 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Typ:
DSG836
Frequenz (max.):
3.6 GHz
Frequenz-Bereich Sinus:
9 kHz - 3.6 GHz
Interne Modulation:
AM, FM, Phase, Pulse
Frequenz (min.):
9 kHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Rigol, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.642,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.928,85*
€ 4.675,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.872,39*
€ 4.608,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.833,67*
€ 4.562,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.715,42*
€ 4.421,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.642,65*
€ 4.334,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.