Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSG821A Funktionsgenerator netzbetrieben 9kHz - 2.1GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q640312
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSG821A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
rigol funktionsgenerator
Das Model DSG821(A) HF Generator ist sowohl im Hobby Bereich, als auch im Professionellen Anwendungsbereich im Einsatz. Durch eine Menge an Software Tools und möglichen Zubehör, ideal geeignet für EMI (EMC) Pre-Compiance Tests. Ausserdem inklusive IQ Modulation!
Der DSG821(A) ist mit seinem Preis-/Leistungsverhälnis eines der Besten Geräte in seiner Klasse!!
Features:
9 kHZ bis 2,1 GHz Bandbreite
Frequenz Auflösung 1 Hz, inkl. Pre-Amplifier
Bis zu -135dBm DANL
Inklusive IQ Modulation möglich
Lieferumfang:
Netzkabel + Treiber und Manuall online + Garatieinformation + Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Breite:
262 mm
Gewicht:
4.2 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Typ:
DSG821A
Frequenz (max.):
2.1 GHz
Anzeige:
digital
Frequenz-Bereich Sinus:
9 kHz - 2,1 GHz
Interne Modulation:
AM, FM, Phase, Pulse, IQ Modulation
Frequenz (min.):
9 kHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Rigol, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.642,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.925,48*
€ 4.671,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.869,90*
€ 4.605,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.831,20*
€ 4.559,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.714,22*
€ 4.419,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.642,00*
€ 4.333,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.