Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM293DT Linear IC - Komparator Mehrzweck CMOS, DTL, ECL, MOS, Offener Kollek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q637721
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM293DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
Mehrzweck
Eingangsruhestrom Referenz:
5 V
Eingangsspannung (Offset) Referenz:
30 V
Elementanzahl:
2
Ausgangsstrom (typ.):
18 mA
Ausgangsstrom (typ.) Referenz:
5 V
Ruhestrom (max.):
2.5 mA
Herst.-Abk.:
STM
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung max.:
18 + +36 V
Betriebsspannung min.:
-1 + +1 + +2 V
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Betriebsspannungsbereich:
-1, +1, +2 - +18, +36 V, V
Ausgabetyp:
CMOS + DTL + ECL + MOS + Offener Kollektor + TTL
Eingangsruhestrom:
0.25 µA
Eingangsspannung (Offset):
5 mV
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SO-8
Produkt-Art:
Linear IC - Komparator
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, 714-0773, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,184*
€ 0,23*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,27*
1 Tag
140
10
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,32*
20
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,137*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.