Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TDA7391 Linear IC - Verstärker-Audio 1 Kanal (Mono) Klasse AB Multiwatt-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q637311
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Verstärker-Typ:
Klasse AB
Funktionen:
Depop + Differentielle Eingänge + Stummschaltung + Kurzschluss- und Thermoschutz + Bereits
Ausgangsleistung (max.):
45 W
Ausgangsleistung (max.) Referenz:
3.2 Ω
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
TDA7391
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
18 V
Versorgungsspannung min.:
8 V
Ausgabetyp:
1 Kanal (Mono)
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
Multiwatt-11
Produkt-Art:
Linear IC - Verstärker-Audio
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, STMicroelectronics, 880-5484, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,82*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,56*
1 Tag
1639
1
€ 14,99*
ab € 2,59*
€ 7,05*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.