Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7391 VERSTÄRKER, CLASS AB, 40W, MULTIWATT11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762647
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7391
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • Verstärkerklasse: AB
  • IC-Gehäuse / Bauform: Multiwatt
  • Versorgungsspannung: 8V bis 18V
  • Audioverstärker: AB
  • Ausgang: 1 x Mono
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 45W x 1 bei 3.2 Ohm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Verstärker: Multiwatt
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsleistung: 40 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7391, 2762647, 276-2647
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 2,87*
    € 3,82*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,20*
    € 6,57*
    Lager 139
    1639
    1
    € 14,99*
    ab € 2,99*
    € 7,71*
    2 Tage
    3
    1
    Frei Haus
    ab € 6,29*
    € 9,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.