Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct ZAQS 0807 LED-Reihe 8fach Rot (L x B x H) 20 x 7 x 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q63487
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     ZAQS 0807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Diese allseitig anreihbare LED-Zeile wurde hinsichtlich Platzbedarf und Bauhöhe optimiert.
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Länge:
20 mm
Farbe:
rot
Breite:
7 mm
Typ:
ZAQS 0807
LEDs:
8
RM:
2.54 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
3.7 mcd
Abstrahlwinkel:
104 °
Mengenangaben:
8fach
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED-Reihe
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, Signal Construct, led, leuchtdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.