| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q630431 Herst.-Nr.: VIPER16LN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 W | Serie: | VIPer™ plus | Ausgangsisolierung: | entweder | Voltage-Startup (num): | 13 V | Interne(r) Schalter: | Ja | Topologie: | Buck + Buck-Boost + Flyback | Fehlerschutz: | Strombegrenzung + Übertemperatur | Betriebszyklus: | 70 % | Schaltfrequenzbereich (num.): | 60 kHz | Herst.-Abk.: | STM | Typ: | VIPER16LN | Montageart: | Durchführungsloch | Durchschlagspannung: | 800 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Spannungseingang max.: | 23.5 V | Spannungseingang min.: | 11.5 V | Hersteller: | STMicroelectronics | Gehäuse: | DIP-7 | Produkt-Art: | PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,81* | € 1,10* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,73* | € 1,33* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,51* | € 1,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|