Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics VIPER27LN PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback DIP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q630381
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER27LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Serie:
VIPer™ plus
Ausgangsisolierung:
Isoliert
Voltage-Startup (num):
14 V
Interne(r) Schalter:
Ja
Topologie:
Flyback
Fehlerschutz:
Strombegrenzung + Übertemperatur + Überspannung
Betriebszyklus:
80 %
Schaltfrequenzbereich (num.):
60 kHz
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
VIPER27LN
Montageart:
Durchführungsloch
Durchschlagspannung:
800 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
23.5 V
Spannungseingang min.:
8.5 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DIP-7
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, PWM-Controller, pwm-controller stmicroelectronics, dc-dc wandler ics, STMicroelectronics, 828-9908, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,14*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 1,76*
1
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,90*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.