| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q63010 Herst.-Nr.: SMQ1089 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen: | | Typ: | SMQ1089 | Material: | Metall | LED-Besonderheiten: | Aussenreflektor | Montageart: | Schraubbefestigung | Gewinde-Maß: | M8 | Kategorie: | LED-Fassung | Passend für: | LED 5 mm | Material-Eigenschaft: | verchromt | Produkt-Art: | LED-Fassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, ledfassung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,77* | € 1,95* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,77* | € 1,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|