Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1216.1005 Hohllichtleiter Starr Kartenbefestigung, Presspassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62810
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1216.1005
EAN/GTIN:
     4016138124644
Suchbegriffe:
Kaltlichtquelle
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
Dieser Baustein besteht aus Gehäuse und Lichtleiter in der Länge von 45 mm. Der Lichtleiter-Baustein wird über 2 Einpresszapfen festgehalten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Länge:
45 mm
Farbe:
transparent
Breite:
11 mm
Durchmesser:
5 mm
Typ:
1216.1005
Montageart:
Kartenbefestigung + Presspassung
Konfiguration:
1 x 1
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Starr
Linsengröße, Ø:
5 mm
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Herstellerfarbe:
Transparent
Hersteller:
Mentor
Produkt-Art:
Hohllichtleiter
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, kaltlichtquelle, Mentor, 879-6223, LWL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,87*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 0,98*
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,77*
1 Tag
91
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 2,32*
50
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.