Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct DAH50200 LED-Abstandshalter 1fach Schwarz Passend für (LEDs) LED 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62798
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DAH50200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
led-abstandshalter signal construct
led abstandshalter
Dieser Abstandshalter wird eingesetzt, um einen gleichmäßigen Abstand der LED zur Platine bzw. Frontplatte zu erhalten.
Lieferumfang:
Lieferung ohne LED.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Farbe:
schwarz
Typ:
DAH50200
Durchmesser:
7 mm
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
LED-Abstandshalter
Passend für:
LED 5 mm
Produkt-Art:
LED-Abstandshalter
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, led-abstandshalter, led halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,285*
1 Tag
1303
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,285*
€ 0,339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,254*
€ 0,302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.