| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q62675 Herst.-Nr.: A 14-LC-TT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontaktform: Einseitige Feder. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 17.78 mm | Breite: | 10.16 mm | Typ: | A 14-LC-TT | Polzahl: | 14 | Material: | Polybutylenterephthalat | RM: | 7.62 mm | Max. Temperatur: | 85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | IC-Fassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, 674-2438 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,17* | € 0,30* | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,124* | € 0,31* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,31* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|