Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASSMANN WSW DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform
Artikel-Nr.:
     108EL-6742438
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A 14-LC-TT
EAN/GTIN:
     5059045540083
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 17.78mm
Breite = 10.16mm
Tiefe = 5.1mm
Abmessungen = 17.78 x 10.16 x 5.1mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

IC-DIP-Buchsen von Assmann mit 2,54 mm Rastermaß in offener Bauform mit gestanzten Kontakten. Eine Serie von IC-DIP-Buchsen in offener Bauform mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese durchkontaktierten IC-DIP-Buchsen mit 2,54 mm Rastermaß für Leiterplattenmontage besitzen einen Isolator aus schwarzem PBT gemäß UL94V-0 und gestanzte Kontakte aus verzinnter Phosphorbronze.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
17.78mm
Breite:
10.16mm
Tiefe:
5.1mm
Abmessungen:
17.78 x 10.16 x 5.1mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 6742438, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, ASSMANN WSW, A14LCTT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,31*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,325*
1 Tag
401
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,35*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,82*
€ 31,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,325*
€ 0,387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,281*
€ 0,334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.