Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW V5359 Isolierbuchse Außen-Durchmesser: 6 mm, 3.5mm Innen-Durchmesser: 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62609
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Isolierscheiben
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Maßangaben:
6 x 3,1 x 2,2
Typ:
V5359
Innen-Ø:
3.1 mm
Wärme-Formbeständig bis:
+215 °C
Material:
SR25
Außen-Ø:
6 + 3.5 mm
Produkt-Art:
Isolierbuchse
Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, isolierbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0789*
10 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,228*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,0939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 78,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.