Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 4311.6131 4311.6131 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 20mm x 17mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62199
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4311.6131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Knopf mit angespritztem Zeiger. Matte Oberfläche. Knopf und Abdeckkappe in Schwarz.
Lieferumfang:
Lieferung ohne Kappe.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
20 mm
Besonderheiten:
mit Zeiger
Typ:
4311.6131
Achsen-Aufnahme:
6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,97*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,98*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 3,15*
1 Tag
282
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,29*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
43110031
ab € 0,3382*
Zubehör
Mentor
4311.0041
ab € 0,39*
Zubehör
Mentor
4311.0021
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.