Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigerknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 17 mm, 4311.6131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigerknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 17 mm, 4311.6131
Zeigerknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 17 mm, 4311.6131
Zeigerknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 20 mm, H 17 mm, 4311.6131
Artikel-Nr.:
     4502-24H504
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4311.6131
EAN/GTIN:
     4099889346725
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Lieferung ohne Frontkappen, bitte separat bestellen, Drehknöpfe aus Kunststoff Typ Mentor 4307.../4309.../4311.../4312. In matter Ausführung, mit Spannzangenbesfestigung und Zeiger am Knopfrand; Knopffarbe: schwarz. Die Abdeckkappe muss gesondert bestellt werden. Die Ausführungen mit Knopfdurchmesser 12 und 15 mm haben keinen Hohlraum als Mutternabdeckung. Mit Knopfdurchmesser 20 mm Typ 4311. Maße: A 20,0, B 17,0, C 13,0, E 17,0, F 2,5, G 11,0 mm Technische Merkmale (Typ, Achsendurchmesser (Ad.)): 4311.6131, Ad 6,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zeigerknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
17 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf, Zeiger-Drehknopf, Zeigerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,95*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,96*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 3,15*
1 Tag
282
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,32*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
43110031
ab € 0,33*
Zubehör
Mentor
4311.0041
ab € 0,39*
Zubehör
Mentor
4311.0021
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.