Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figaro Gas-Sensor TGS-813 (Ø x H) 17mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62141
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     183474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
figaro gassensor
gassensor
Hohe Empfindlichkeit gegenüber Propan-, Butan- und Methangas. Ideal zum Bau von Gasdetektoren.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
17 mm
Typ:
TGS-813
Heizspannung:
5 V/DC
Passend für Gase:
Butan + Methangas + Propan + Alkohol + Wasserstoff
Anschluss:
Print
Produkt-Art:
Gas-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Figaro, TGS-813, kohlenmonoxyd sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
586
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 21,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,82*
€ 21,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.