| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q62043 Herst.-Nr.: V8511Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Länge: | 50.8 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 41.6 mm | Typ: | V8511Y | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Passend für: | TO-220 + TOP-3 + SOT-32 | Besonderheiten: | mit Lötstifte | Wärmewiderstand R(th): | 4 K/W | Produkt-Art: | Strangkühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, kühlkörper |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,95* | € 3,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,03* | € 3,47* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,94* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|