| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q61825 Herst.-Nr.: TLUR2401 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED diffus für allgemeine Anzeigezwecke. Anreihbar im Raster 2,54 mm. Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Typ: | TLUR2401 | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 1.9 mm | Linsenform: | Gewölbt | Ausführung: | Diffus | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 1.6 mcd | Abstrahlwinkel: | 20 ° | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vishay, LED 19mm, LED |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,19* | € 0,37* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,21* | € 0,40* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,125* | € 0,813* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|