Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 5 SC 5 SC LED-Fassung Gummi Passend für (LEDs) LED 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61697
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     5 SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Aus Weich-Polyamid, schmiegsam, robust, 1teilig, schnell von zwei Seiten zu montieren. Die Fassung kann mit allen auf dem Markt befindlichen LEDs bestückt werden, unabhängig eventueller Toleranzen.
Hinweise:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
5 SC
Material:
Gummi
Einbau-Ø:
7.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
LED-Fassung
Passend für:
LED 5 mm
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, led fassung, ledfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.