| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q61675 Herst.-Nr.: 3 SC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aus Weich-Polyamid, schmiegsam, robust, 1teilig, schnell von zwei Seiten zu montieren. Die Fassung kann mit allen auf dem Markt befindlichen LEDs bestückt werden, unabhängig eventueller Toleranzen. Hinweise: Lieferung ohne LED. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Typ: | 3 SC | Material: | Gummi | Einbau-Ø: | 5.7 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kategorie: | LED-Fassung | Passend für: | LED 3 mm | Produkt-Art: | LED-Fassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, ledfassung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,135* | € 0,313* | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,17* | € 0,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|