Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN42770 Axiallüfter 5 V/DC 9 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61123
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN42770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Passend für PGA-Kühlkörper, Chip-Kühlung, Kühlung von Bauelemente und Baugruppen. Für Hobby- und Modellbaubereich.
Hinweise:
Zulassungen: UL, CSA.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.6 W
Höhe:
10 mm
Länge:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Nennspannung:
5 V/DC
Lebensdauer:
60000 h
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
120 mA
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
9 m³/h
Drehzahl:
5500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
25 dB
Besonderheiten:
ohne Drehsensor
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc, 02050001607638, Panasonic, lüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,80*
€ 24,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,89*
€ 34,20*
€ 3,50*
ab € 40,53*
€ 53,36*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 56,07*
€ 73,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.