| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2755907 Herst.-Nr.: ASFN42770 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Gleichstromlüfter ASFN4
Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Passend für PGA-Kühlkörper, Chip-Kühlung, Kühlung von Bauelemente und Baugruppen. Für Hobby- und Modellbaubereich.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter (Industrie) Drehzahl: 5500 U/min Farbe: Schwarz Geräuschentwicklung (max.): 25 dB Kabellänge: 0.20 m Lagerart: Doppelt kugelgelagert Lebensdauer: 60000 h Leistung: 0.6 W Luftdurchsatz: 9 mü/h Material (LOV): Kunststoff Nennspannung: 5 V/DC Produktabmessung, Breite: 40 mm Produktabmessung, Höhe: 40 mm Produktabmessung, Tiefe: 10 mm Stromaufnahme max.: 120 mA Temperatur (max.): 70 °C Temperatur (min.): -10 °C Typ: ASFN42770
Hinweis: Zulassungen: UL, CSA.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, asfn42770, 42770, panasonic, axiallüfter, v/dc, m³/h, axiallfter, industrie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,17* | € 24,75* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,89* | € 24,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,64* | € 62,64* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,88* | € 80,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|