Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN84391 Axiallüfter 12 V/DC 40.8 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61106
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN84391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Mit Drehsensor (zusätzlicher Leitung/open collector) zur Abfrage einer Blockade des Lüfters. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff.
Hinweise:
Zulassungen: UL.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.84 W
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Kabellänge:
30.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Lebensdauer:
60000 h
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
70 mA
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
40.8 m³/h
Drehzahl:
1900 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
22 dB
Besonderheiten:
mit Drehsensor
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,54*
€ 16,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,11*
€ 17,21*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 28,70*
€ 3,50*
ab € 35,05*
€ 46,27*
8 Tage
24
€ 6,99*
ab € 44,30*
€ 57,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASFN88001
ab € 3,85*
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.