Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Axiallüfter (Industrie) 12 V/DC 40.8 mü/h (B x H x T) 80 x 80 x 25 mm ASFN84391 (ASFN84391)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2755697
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN84391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Übersicht

Gleichstromlüfter ASFN8

Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Mit Drehsensor (zusätzlicher Leitung/open collector) zur Abfrage einer Blockade des Lüfters. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter (Industrie) Drehzahl: 1900 U/min Farbe: Schwarz Geräuschentwicklung (max.): 22 dB Kabellänge: 0.30 m Lagerart: Doppelt kugelgelagert Lebensdauer: 60000 h Leistung: 0.84 W Luftdurchsatz: 40.8 mü/h Material (LOV): Kunststoff Nennspannung: 12 V/DC Produktabmessung, Breite: 80 mm Produktabmessung, Höhe: 80 mm Produktabmessung, Tiefe: 25 mm Stromaufnahme max.: 70 mA Temperatur (max.): 70 °C Temperatur (min.): -10 °C Typ: ASFN84391

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, asfn84391, 84391, panasonic, axiallüfter, v/dc, 40.8, m³/h, axiallfter, industrie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 17,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,14*
€ 17,21*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 28,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,13*
€ 46,56*
8 Tage
24
€ 6,99*
ab € 44,49*
€ 58,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASFN88001
ab € 3,59*
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.