| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60999 Herst.-Nr.: 10006835 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur elektrischen Isolierung der Halteschraube. Weitere Informationen: | | Innenloch-Ø: | 3.96 mm | Typ: | IB 2 | Innen-Ø: | 3.96 mm | Wärme-Formbeständig bis: | +160 °C | Material: | Polyamid 4.6 | Außen-Ø: | 6.3 + 9.3 mm | Material-Eigenschaft: | glasfaserverstärkt | Produkt-Art: | Isolierbuchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, IB 2, isolierbuchse, isolierung halteschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0407* | € 0,057* | | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,0409* | € 0,0602* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,229* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|