Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik IB 1 Isolierbuchse Außen-Durchmesser: 3.9 mm, 7.1mm Innen-Durchmesser: 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60972
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10036998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Zur elektrischen Isolierung der Halteschraube.
Weitere Informationen:
Innenloch-Ø:
3.1 mm
Typ:
IB 1
Innen-Ø:
3.1 mm
Wärme-Formbeständig bis:
+160 °C
Material:
Polyamid 4.6
Außen-Ø:
3.9 + 7.1 mm
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt
Produkt-Art:
Isolierbuchse
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, IB 1, isolierbuchse, isolierung halteschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0603*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0703*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,046*
€ 0,1189*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0703*
€ 0,0837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,0754
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,071
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.